I-TOOL
I-TOOLの 研究関連用品・実験用必需品
I-TOOLの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
I-TOOLの 実験研究用配管材フィッティング
1/8システム 継手 1/8TSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69469036
品番
1/8TS1/4G
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミ製クーラントホース
小型機向けの1/8シリーズに組み合わせて使用する1/4G継手です。
仕様
1/4G
材質
アルマイト処理済アルミニウム
全長(mm)
16.5
取付ねじ
【機械側】1/4G
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
〜75
アズワン品番
69-6848-39
曲げ角度(°)
(最小)30