ミツトモ
ミツトモの 懐中電灯・ライト
ミツトモの ハンディタイプライト
スリムパワーレスキュー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69469042
品番
87538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
全長(mm)
155
材質
アルミニウム
色
黒
トラスコ品番
858-7993
質量(g)
200
全光束(Lm)
300
外径(mm)
24
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません