8205 DS2 10 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 69469173 8205 DS2 10 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 69469173 8205 DS2 10 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 69469173 8205 DS2 10 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 69469173 8205 DS2 10 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 69469173

防じんマスク No.8205-DS2

(65件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード69469173 品番8205 DS2 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。
型くずれしにくいカップ型。
ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。

質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) トラスコ品番388-1105 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 入数(枚)10 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69469173 8205 DS2 10 34928546 No.8205-DS2 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム) 1セット(20枚) 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34928546
2025-06-25
用途:
ケレン作業
建設業・工事業

全体の作りもゴムもしっかりしていて良かったです。リピ買いしています。

2025-02-06
用途:
粉体の計量時に
株式会社ポリコール 様 (製造業)

顔料の計量の際に使用しています。計量作業中に体調など悪くなったことがないので、良い製品なのだと思います

2024-11-28
用途:
粉塵現場作業
製造業

長く使っています。
他の業者様よりお値段が安かったため購入しました。また購入させて頂きます。

2024-09-03
用途:
集塵機の掃除に使用
マツダ製作所 様

月に一度、集塵機の掃除に使っています、値段もまあまあなので使い捨てで気軽ですし肌の密着感も良いです、満足しています。

対象商品:
34928546
2023-11-22
用途:
溶接
株式会社伊藤製作 様 (製造業)

溶接時に使用しておりますがマスク内が全く汚れずしっかりとした構造なんだなと思います。
こちらの商品もリピート決定です。

対象商品:
69469173
2023-07-19
用途:
アーク溶接

実習の際に使用しています。まとまった数が安価に購入できて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
34928546
2024-04-03
用途:
研磨作業時
卸売・小売業

いろんなものを試したのですが、この商品が一番息苦しくなくピッタリフィットしたので、いつもこの商品を購入しています。

対象商品:
69469173
2024-02-01
用途:
塗装
建設業・工事業

DS2で必要充分です。値段も安くこれからも購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/694/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
5人が参考にしています
2013-02-08

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする