Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の 試験管/チューブ/栓類
Kartell(カルテル)の 栓/キャップ
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5〜14.3mm用 88305シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
69469359
品番
8830512
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
仕様
緑 1袋 100個入
材質
PE
色
緑
サイズ
内径Φ12.5〜14.3mm用
アズワン品番
4-1816-15
各種認証
CE/IVD