チップラック 1箱 96本×10ラック入 LTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 69469481 品番 LT-10SCRN
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

LABTAS+ピペットチップは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制による生産がされております。
特に成形に使用する全ての金型は鏡面加工が施されており、非常に滑らかな成形面を実現しています。
品質、液切れにおいて高品質の製品をお客様にお届けします。

仕様S 10ul 適合【タワーパック】LT-10TWS その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア アズワン品番68-6592-85 オートクレーブの可否チップ/ラック可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする