フィルターチップ 1箱 96本×10ラック入 LT-FTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 69469535 品番 LT-FT100S
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

LABTAS+フィルターチップに使用されるチップは、ノーマルチップと同じ管理体制による生産がされております。
フィルターチップに採用するフィルターは、厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いて製造しており、安定した性能を保持して、エアゾルなどによるコンタミネーションを防ぎます。

仕様100ul 適合【タワーパック】LT-200TWS その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free 材質ポリプロピレン クリア アズワン品番68-6592-96 オートクレーブの可否ラック可能/フィルターチップ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする