LABTAS+(ラボタス)
8連PCRチューブ 1箱 120ストリップ入 LT-PCR-8シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
68-6593-13
68-6593-13
68-6593-14
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(120ストリップ)
注文コード
69469630
品番
LT-PCR-8WD
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。
タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
仕様
ドームキャップ一体型
その他
【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free
材質
ポリプロピレン
色
クリア
フタ
ドーム
アズワン品番
68-6593-13