ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
#サインキューブ立入禁止 片WT付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69469715
品番
874-121A
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
表示内容
立入禁止
取付方式
スタンド式
材質
本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂
用途
駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
仕様
片面表示、注水式
トラスコ品番
827-9723
セット内容
注水式ウェイト、プラストッパー
質量(kg)
(満水時)11.1
色
イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)
835×403×650
表示寸法(mm)
445×445×1厚