LEDショート反射ベスト ハイカプセル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69469758 品番87430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
トラスコ品番858-7966 材質反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル 質量(g)260 幅(cm)78 テープ地色 着丈(cm)43 LEDランプあり 色(本体)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする