Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の 研究関連用品・実験用必需品
Legris(レグリ)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
Legris(レグリ)の 実験研究用配管材ストップコック
ボールバルブ ニッケルめっき真鍮 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69469770
品番
0469 10 17
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。
タイプ
2極
材質(ボディ)
ニッケルめっき真鍮
サイズ(mm)
【圧縮継手】15.25
アズワン品番
68-6580-09
呼び径(ねじ)
3/8インチ
アタッチメント
ネジ