回転計 ストロボスコープ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69469779 品番DT-2239A
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ストロボスコープDT-2239Aは1分間に100〜10000回までのフラッシュライトを回転体又は振動体に照射し動きが停止して見える時点で回転数や振動数を測定します。DT-2234Bにはマイクロコンピュータ-LSI回路とクリスタルクオーツをベースとした時計機能を組み込んでおりますので非常に高精度です。用途。モーター発電機シャフトギアファン遠心分離機等の回転数の測定等。

付属品操作マニュアル、電源コード1本 質量(kg)1 サイズ(cm)21×12×12 消費電力(W)30以下 電源100VAC±10% 精度±(0.1% +1digit) 表示大型デジタル4桁表示 分解能0.1rpm/1000rpm以下、1rpm/1000〜9999rpm、10rpm/10000rpm以上 使用環境温度/0〜50℃、湿度/0〜80% フラッシュ【ライト】白色キセノン、【数】100〜10000rpm(FPM)、 FPM=フラッシュ数/分 アズワン品番69-3888-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする