ミツトモ
ミツトモの 安全ベスト・タスキ
ミツトモの 安全ベスト
ミツトモの ベスト型 安全ベスト
パトロールベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69469785
品番
87439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
858-7975
材質
ダブルメッシュ:ポリエステル、反射テープ:塩化ビニール
質量(g)
250
幅(cm)
60
テープ地色
白
着丈(cm)
62
色(本体)
紺
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません