電磁波測定器 131×70×25mm

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69469788 品番EMF-822A
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電磁波測定器EMF-822Aは小型ポケットサイズの電磁波テスターです。測定単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)に変更できます。テレビコンピューターモニタービデオ機器蛍光灯等身の回りの電気機器及び高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界から生じる電磁界強度を素早く簡単に測定できます。携帯タイプのためフィールドでの電磁波測定ができる電磁波検知器です。小型軽量タイプの電磁計測機をご提供いたします。

付属品操作マニュアル 仕様2レンジ切替 / 電池消耗表示 質量(g)約165(乾電池含む) 周波数(Hz)【検知】30〜300 精度±4%FS +3digit 使用電池9Vアルカリ電池1個 測定範囲(m)0〜20μT、0〜200G 使用環境温度(℃)0〜+50 電池寿命約170時間 測定間隔0.4秒 分解能(m)0.01μT、0.1G サイズ(mm)131×70×25(本体) アズワン品番69-3888-63 使用環境湿度(%)0〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする