点滅指示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69469794 品番 87443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
トラスコ品番858-7979 長さ(mm)530 全長53cm 質量(g)150 連続使用150時間 LED使用数(個)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする