電磁波測定器 163×68×24mm

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69469797 品番EMF-823
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電磁波測定器(ガウスメーター)EMF-823は小型・ポケットサイズの電磁波テスターです。小型・携帯タイプのため現場でのや屋外の使用に便利です。20000mG(ミリガウス)までの強い電磁波測定に対応しておりコンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度などを測定することが可能です。誰も簡単に測定できる小型軽量タイプの電磁波計測機をご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。

付属品操作マニュアル 仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示 質量(g)約215(乾電池含む) 周波数(Hz)【検知】30〜300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24 精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit 使用電池9Vアルカリ電池1個 測定範囲(m)0〜20μT/0〜200G/0.1G、0〜200μT/0〜2000G/0.1G、0〜2000μT/0〜20000G、 1μT=10G 使用環境温度(℃)0〜+50 電池寿命約170時間 測定間隔0.4秒 分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G アズワン品番69-3888-62 使用環境湿度(%)0〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする