ミツトモ
ミツトモの 道路用品
ミツトモの 反射/蓄光テープ・反射板
ミツトモの 反射板・反射シート
点滅指示灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69469803
品番
87444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
赤
トラスコ品番
858-7980
長さ(mm)
730
全長
73cm
質量(g)
175
連続使用
130時間
LED使用数(個)
12