付属品操作マニュアル
仕様3レンジ切替示 / 単一軸型 / 3.5桁、LCD表示
質量(g)約215(乾電池含む)
周波数(Hz)【検知】30〜300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度20μT/200mGレンジ/±4% +3digit、200μT/2000mGレンジ/±5% +3digit、2000μT/20000mGレンジ/±10% +5digit
使用電池9Vアルカリ電池1個
測定範囲(m)0〜20μT/0〜200G/0.1G、0〜200μT/0〜2000G/0.1G、0〜2000μT/0〜20000G、 1μT=10G
使用環境温度(℃)0〜+50
電池寿命約170時間
測定間隔0.4秒
分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1G、2000μT/20000Gレンジ/1μT/10G
アズワン品番69-3888-61
使用環境湿度(%)0〜80