ピペッティングヘッド BenchSmart 96

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69469910 品番 30296780
参考基準価格(税別)¥2,270,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

すばやく変更できる3つのピペットヘッドを備えた、実用的なセミオートピペットシステムです。
BenchSmart 96は、96ウェルプレートが一括で半自動で分注できる製品です。自動分注機のスピード・正確性/再現性を求めながらも手動ピペットの速度感や柔軟性を求めるユーザー向けに開発されました。96/384プレートを使用される場合、ハイスループット研究、少人数で高タスク処理を求められる研究者に適した製品です。
大きなタッチスクリーンで、単純な操作も複雑なプロトコルも直観的に簡単に設定できます。
ヘッドを替えることで3種類(20、200、1000μL)の最大容量の分注が可能です。
RAININ電動ピペットと同じような連続分注、ミキシング、容量シーケンス、ブローアウトなどの操作も可能です。
LTSチップ技術を採用:チップやイジェクターに負担がかからず、均一で確実な装着ができます。
チップは、滅菌あり/なし、フィルター付、低吸着チップをご用意しています。
4か所のプレート(リザーバー)置き場があり、交換する手間を最小限に抑えます。

仕様100-1000μL 容量【設定】100〜1000μL アズワン品番69-3001-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする