BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
有効刃長(mm)
56
山数
20
注文コード
69469977
品番
91-412-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,620
この商品は
有効刃長・山数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
全長(mm)
76
有効刃長(mm)
56
トラスコ品番
854-9151
材質
バイメタル、炭素鋼
厚さ(mm)
0.90
用途
木・プラスチックなどの切断に
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)
45
山数
20
切断能力(mm)木材合板
1.5〜15
切断能力(mm)プラスチック
20