ピペットライト PL手動マルチチャンネルピペット

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69470016 品番 30537465
参考基準価格(税別)¥178,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット「PLシリーズ」にマルチチャンネルが登場!
ピペットライト PLは、堅牢な設計と高品質素材の採用により、長期間にわたって正確かつ信頼性の高い使用が可能です。また、人間工学設計により、疲労しにくく、長時間の作業にも適しています。
メトラー・トレド社独自のLite Touch System(LTS)により専用のシャフト及びチップを選択されると、操作者の親指を保護しピペットの寿命を延ばすために、プランジャーやイジェクターの力が弱まります。数時間にわたるピペッティングの後でも、軽快かつ円滑に操作できる快適な設計です。
Lite Touch System(LTS)による快適な操作性
▼マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現します。また、チップの装着と取り外しに、ほとんど力を要しません。※当製品はLTSチップ専用です。従来のコーン型(汎用)ピペットチップは使用できません。
人間工学に基づいた手に優しい設計
▼軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。
手の負担を軽減
▼軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。
正確性と再現性
▼軽量なプランジャーとシーリングは、微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。
確実な容量設定
▼容量調節ロックにより、偶発的な容量設定の狂いを防止します。
マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現しますまたチップの装着と取り外しにほとんど力を要しません※当製品はLTSチップ専用です従来のコーン型(汎用)ピペットチップは使用できません。軽量かつ精密に決められたフィンガーフックにより手になじみやすく使いやすい形状です。軽いプランジャースプリングと抵抗の少ないシールにより疲労を軽減します。軽量なプランジャーとシーリングは微量サンプルや試薬を扱う際の正確性にも貢献します。容量調節ロックにより偶発的な容量設定の狂いを防止します。

仕様12チャンネル 30μL-300μL アズワン品番69-3001-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする