ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 69470108 品番 91-623-5P
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。

全長(mm)116 有効刃長(mm)90 トラスコ品番854-9156 材質バイメタル、炭素鋼 厚さ(mm)1.50 用途木・プラスチックなどの切断に 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 質量(g)45 山数10 切断能力(mm)化粧板:5〜50、木材合板:5〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする