SP/SP+ピペットコントローラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番69-3001-83 注文コード69470138 品番30671414
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

少ない力で吸引と吐出を可能に
SP/SP+ピペットコントローラーは優れた人間工学に基づいて作られており、最先端のテクノロジーと便利な機能を備えています。SP+ピペットコントローラーはヘッド部分は伸縮することでセフティキャビネットのような開口部が狭いスペースでもより使いやすくなっています。また充電ケーブルを取り付けたまま使用することも、充電ポートを含む便利な壁/棚のハングアップにセットすることもできます。内蔵のチェックバルブと交換可能な0.22ミクロンの疎水性メンブレンフィルターが内部コンポーネントを保護します。アダプタハウジングとピペットアダプタはオートクレーブ可能です。
クリーンベンチや安全キャビネットで使いやすい45mm伸長可能なユニークヘッド(SP+ピペットコントローラー)
吸引、吐出の速度が調整可能(3段階)
軽量かつ人間工学に基づいたデザインで快適に使用
1mL〜100mLの幅広い容量のセロロジカルピペットに対応
1回のフル充電で15時間使用、また充電が空になっていても10分の充電で1時間使用可能
速度変更可能、少ない力で操作
▼吸引/分注速度を簡単に調整できるため、さまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し、敏感な細胞を保護します。
伸縮式ヘッド(SP+ピペットコントローラー)
▼伸縮式ヘッドは、腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供し、スライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。
使いやすさ
▼人間工学に基づいており、バランスが良く、持ちやすい設計です。付属のサポートフレームにより、使用の合間に機器をベンチに置くことができます。
吸引/分注速度を簡単に調整できるためさまざまなソリューションや媒体の柔軟性が向上し敏感な細胞を保護します。伸縮式ヘッドは腕の疲労を軽減するために最大45mmの高さを提供しスライドドアが可動域を制限する可能性のあるドラフトフードで特に役立ちます。人間工学に基づいておりバランスが良く持ちやすい設計です付属のサポートフレームにより使用の合間に機器をベンチに置くことができます。

仕様SPピペットコントローラー アズワン品番69-3001-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする