ISEQ00010 Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 26.5cmx3.75m roll 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア) 69470287

Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 26.5cmx3.75m roll 1/Pk 1PK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69470287品番ISEQ00010
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。

仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン, PVDF, 0.2 μm, 26.5 cm x 3.75 m ロール、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448材質疎水性PVDFフィルター:白色名称イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレンフィルターISEQ寸法(cm)フィルター:26.5×375検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)湿潤性疎水性適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby表面フィルター:プレーンアズワン品番4-6563-09アプリケーションWestern Blotting、低分子量ウェスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング孔径(Φμm)フィルター:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする