ハゼット
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69470634
品番
9014MG-1
参考基準価格(税別)
¥266,940
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力なツインハンマー仕様です。
軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。
締め付け側4段階出力調整可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
最大トルク(N・m)
(緩め)2712
最大締付トルク(N・m)
2712
トラスコ品番
859-4099
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)
7.28
差込角(mm)
25.4
空気消費量(L/min)
271
ヘッド長(mm)
349.8
推奨トルク(N・m)
2440
適応ボルトサイズ
M36まで
定格圧力(bar)
6.3