ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 69470747 品番 91-023-5P
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

標準的なTシャンクのジグソーブレードです。

全長(mm)100 有効刃長(mm)74 トラスコ品番854-9144 材質バイメタル、炭素鋼 厚さ(mm)1.25 用途木・プラスチックなどの切断に 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 質量(g)45 山数8 切断能力(mm)プラスチック30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする