BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
有効刃長(mm)
74
山数
6
注文コード
69470774
品番
91-148-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
有効刃長・山数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なTシャンクのジグソーブレードです。
全長(mm)
100
有効刃長(mm)
74
トラスコ品番
854-9147
材質
バイメタル、炭素鋼
厚さ(mm)
1.00
用途
木・プラスチックなどの切断に
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
質量(g)
45
山数
6
切断能力(mm)軟鋼板
1.5〜10
切断能力(mm)木材合板
5〜50