ネオダブルアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69470957 品番930P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

軽量のため取り回しが良いです。
ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 用途車両塗装の最終仕上げポリッシング トラスコ品番836-8083 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.1 高さ(mm)93 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 バフサイズ(Φmm)150 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする