ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNC(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69470985
品番
NNC-052-#5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじピッチ
40
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
スパナ
5/16
寸法m(mm)
2.8
二面幅S(mm)
8
ねじの呼び
#5
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)