ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNC(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69471003
品番
NNC-052-#8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじピッチ
32
寸法S(mm)
8.73
表面処理
生地
スパナ
11/32
寸法m(mm)
3.3
二面幅S(mm)
8.73
ねじの呼び
#8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)