ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNC(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
69471028
品番
NNC-052-1-1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじピッチ
7
寸法S(mm)
47.63
表面処理
生地
スパナ
1-7/8
寸法m(mm)
27.79
二面幅S(mm)
47.63
ねじの呼び
1-1/4
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)