ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNC(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69471037
品番
NNC-052-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじピッチ
13
寸法S(mm)
19.05
表面処理
生地
スパナ
3/4
寸法m(mm)
11.38
二面幅S(mm)
19.05
ねじの呼び
1/2
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)