ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNC(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69471089
品番
NNC-052-5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじピッチ
11
寸法S(mm)
23.83
表面処理
生地
スパナ
15/16
寸法m(mm)
14.2
二面幅S(mm)
23.83
ねじの呼び
5/8
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)