蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69471185 品番A20CH13
参考基準価格(税別)¥1,785 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応 トラスコ品番835-6440 材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼 全長(mm)90 質量(g)58 軸長(mm)6.35 適合ねじM4、M5、M6 外径(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69471185
2019-09-16
用途:
農機具の整備

米乾燥機の解体をするのに購入。
殆どのネジが蝶ねじが使われているので、いちいちプライヤーと手で緩めるのは大変だなと思ってモノタロウさんのカタログでさがしたところ、なんと!ピッタリの工具が見つかりました。重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする