ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNF(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
ねじの呼び
5/16
注文コード
69471204
品番
NNF-001-5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじピッチ
24
寸法S(mm)
12.7
表面処理
ユニクロ
スパナ
1/2
寸法m(mm)
6.9
二面幅S(mm)
12.7
ねじの呼び
5/16
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)