ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNF(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
1/2
注文コード
69471326
品番
NNF-052-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじピッチ
20
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
スパナ
3/4
寸法m(mm)
11.3
二面幅S(mm)
19
ねじの呼び
1/2
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)