ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNF(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
7/8
注文コード
69471396
品番
NNF-052-7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじピッチ
14
寸法S(mm)
33.32
表面処理
生地
スパナ
1-5/16
寸法m(mm)
19.71
二面幅S(mm)
33.32
ねじの呼び
7/8
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)