ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット UNF(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
9/16
注文コード
69471405
品番
NNF-052-9/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじピッチ
18
寸法S(mm)
22.23
表面処理
生地
スパナ
7/8
寸法m(mm)
12.6
二面幅S(mm)
22.23
ねじの呼び
9/16
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)