ボサード
ボサードの ナット
ボサードの 六角ナット
ボサードの 六角ナット(1種)
六角ナット DIN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M8
注文コード
69471579
品番
NDIN-052-M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
表面処理
生地
ねじピッチ
1.25
寸法s(mm)
13
寸法m(mm)
6.5
ねじの種類
ナット
用途
おねじに締付け、締結、固定に使用します。