ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの ファイリングキャビネット
ファイリングキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69471605
品番
A4-3W
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
色
ホワイト
間口(mm)
387
奥行(mm)
620
高さ(mm)
1015
段数
3
付属品
引出し1段に仕切板2枚付
仕様
引出し耐荷重40kg、鍵付タイプ、A4仕切板6枚付
トラスコ品番
856-9322
セット内容
A4仕切板6枚付
種別
鍵付タイプ
材質
本体:スチール
質量(kg)
39
タイプ
A4‐3段引出し型
耐荷重(kg)
40
最大積載量(kg)
120
棚段数
3
収納サイズ
A4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
387×620×1015
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×561×274.5
引出し組合せ
3段
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
319×561×274.5
鍵
オールロック、ラッチ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
387×620×1015
引出し耐荷重(kg)
40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません