ファイリングキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69471614 品番 A4-4W
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。

ホワイト 間口(mm)387 奥行(mm)620 高さ(mm)1335 段数4 付属品引出し1段に仕切板2枚付 仕様引出し耐荷重40kg、鍵付タイプ、A4仕切板8枚付 トラスコ品番856-9323 セット内容A4仕切板8枚付 種別鍵付タイプ 材質本体:スチール 質量(kg)51 タイプA4‐4段引出し型 耐荷重(kg)40 最大積載量(kg)160 棚段数4 収納サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)387×620×1335 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×561×274.5 引出し組合せ4段 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)319×561×274.5 オールロック、ラッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1335 引出し耐荷重(kg)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする