ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの カットタイプ
ラップメイト(マットフォーム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
69471718
品番
A-920401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
幅(mm)
400
長さ(m)
0.4
空気粒高(mm)
-
空気粒径(mm)
-
構造
-
仕様
カットタイプ
トラスコ品番
836-1988
長さ(mm)
400
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
150