ボサード
ボサードの ナット
ボサードの ウェルドナット(溶接ナット)
六角溶接ナット DIN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69471773
品番
N6D-52-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
表面処理
生地
ねじピッチ
1.5
寸法s(mm)
17
寸法L(mm)
8
寸法d2(mm)
12.5
寸法d3(mm)
12.5
寸法h1(mm)
1.15
寸法h2(mm)
0.65
用途
突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。