312751-9025 Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69471836

312751-9025 Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69471836
312751-9025 Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69471836

Nalgene ドロッパーボトルシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)容量(mL)8材質LDPE製仕様ドロッパーボトル 8mL 本体のみ梱包 ホワイト バルク包装 1箱 2000本入注文コード69471836品番312751-9025
参考基準価格(税別)¥371,500販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

1滴ずつ滴下でき優れた再現性。チップは50 μL(312758-0001)と40 μL(312758-0001)の2種類。本体のみのバルクタイプ。

仕様ドロッパーボトル 8mL 本体のみ梱包 ホワイト バルク包装 1箱 2000本入材質LDPE製容量(mL)8アズワン品番68-5629-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする