屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電気製品使用時に。 コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。 ハンドルは折りたたみ式。とってもコンパクトに! 車載で運ぶときも便利です! AC、USB、シガーソケットポートを搭載。 屋外で扇風機が使えたり、日常生活に欠かせないスマートフォンの充電もおまかせの出力200W(ピーク400W)※1のパワー設計。 見やすい大きな液晶画面搭載。 リアルタイムに入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます!
仮眠時のスポットクーラー用に購入。スポットクーラー駆動は無理でした。他の電化製品は問題なし。
天体望遠鏡の駆動用電源としては十分な容量です。充電管理をしっかりして末永く使いたいと思います。