312751-9125 Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69471861

312751-9125 Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69471861
312751-9125 Nalgene ドロッパーボトルシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69471861

Nalgene ドロッパーボトルシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)容量(mL)4材質LDPE製仕様ドロッパーボトル 4mL 本体のみ梱包 ホワイト バルク包装 1箱 2000本入注文コード69471861品番312751-9125
参考基準価格(税別)¥355,900販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

1滴ずつ滴下でき優れた再現性。チップは50 μL(312758-0001)と40 μL(312758-0001)の2種類。本体のみのバルクタイプ。

仕様ドロッパーボトル 4mL 本体のみ梱包 ホワイト バルク包装 1箱 2000本入材質LDPE製容量(mL)4アズワン品番68-5629-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする