BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FIT5本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69471903
品番
B219.035
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
手にFITする、工具袋にFITする、新しいコンセプト商品です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1696
セット内容
B141.010.075、B141.015.100、B141.020.100、B141.025.125、B141.030.150
質量(g)
355
種類
セット品
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
セット品
アズワン品番
64-6800-51
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし