曜日別特売
24404 カバーグラス(RCM用)2000枚入 武藤化学 69472009

カバーグラス(RCM用)2000枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-9078-99
内容量1個(2000枚)注文コード69472009品番24404
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カバーグラスのCGケースへの詰め替え作業がありません。
ケースのフタを開けて、自動封入機へセットするだけです。

仕様●カバーグラスの厚さ:No.1=0.12~0.17mm●包装:2000枚=125枚入りCG(カバーグラス)ケース×16ケ/箱。プラスチック製のCGケース1ケは、125枚のカバーグラス入り。RCM用カバーグラスの販売は、2000枚単位になりますことをご了承ください。●価格:一枚当りのカバーグラスの価格は、メーカーの従来のカバーグラスと同一です。●RCM用カバーグラスおよび台座は、改善のため予告なしに内容を変更することがありますことをご了承ください。●RCM用カバーグラスの適用自動封入機の機種:RCM-3650型-I、II、III、IV、V●RCM用カバーグラスをご利用中に、万が一、自動封入機に操作上の問題が生じたときは、メーカーへご連絡ください。●包装:2000枚●使用期限:2年アズワン品番65-9078-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする