曜日別特売
322032-0010 Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック) 69472141

Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(5パック×252本)
内容量1箱(5パック×252本)注文コード69472141品番322032-0010
参考基準価格(税別)¥228,400販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

培養液などを少量保存に最適
透明で高いガスバリア性
トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)
滅菌済
培養液などの少量保存用。パイロジェンフリー細胞無毒性。スクリューキャップはNalgene31(34)2158シリーズをご使用ください。本体のみモジュール梱包。

仕様セラムバイアル 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20-415アズワン品番68-5629-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする