日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの 石膏ボード用アンカー
日本パワーファスニングの ボードアンカー
アリンコ サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本×5パック)
注文コード
69472323
品番
ALINC FLAT 4X35
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
ねじの呼び
M4
呼径d(mm)
M4
適合材
ALC
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
35
用途
ALC用ねじ固定式アンカー
仕様
パック入
トラスコ品番
836-2951
質量(g)
182
頭部径(Φmm)
7
ねじ部長さ(mm)
30
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。