Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 69472351 品番 362008-0004
参考基準価格(税別)¥202,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

優れた化学薬品耐性
汎用性の高いボトル
キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください
白色ボトル
本体のみのバルクタイプ

仕様125mL HDPE バルク/本体のみ包装 1箱 500本入 材質本体/HDPE 容量(mL)125 アズワン品番68-5631-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする